Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - SysCon Presskabelschuhe & 210805 K

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Presskabelschuhe & 210805 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220385

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557522

Sonepar Artikelnummer

120370091

Hersteller Artikelnummer

220385

Hersteller Typ

220385

Hersteller Artikel Nr.:

220385

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 380 Presskabelschuhe DIN 46235 verzinnt 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 2 220376 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 15 mm 1 500270 Schaumstoffeinlage für Sortimente 160 x 400 mm 1 210805 K Crimpzange Sechskantpressung DIN 6 – 50 mm² 50 290404 Presskabelschuhe DIN 6 M6 50 290406 Presskabelschuhe DIN 6 M8 50 290410 Presskabelschuhe DIN 10 M6 50 290412 Presskabelschuhe DIN 10 M8 30 290418 Presskabelschuhe DIN 16 M8 40 290420 Presskabelschuhe DIN 16 M10 25 290426 Presskabelschuhe DIN 25 M8 25 290428 Presskabelschuhe DIN 25 M10 20 290434 Presskabelschuhe DIN 35 M8 20 290436 Presskabelschuhe DIN 35 M10 20 290440 Presskabelschuhe DIN 50 M8