Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon Quetschkabelschuhe & 210761

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Quetschkabelschuhe & 210761

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220381

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557485

Sonepar Artikelnummer

120370086

Hersteller Artikelnummer

220381

Hersteller Typ

220381

Hersteller Artikel Nr.:

220381

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 1500 isolierte Quetschkabelschuhe 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 1 220375 Sortimentseinlage SysCon 1 220399 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 10 mm 1 210761 Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm² 200 260350 Stoßverbinder, rot 0,5/1,0 PVC 200 260352 Stoßverbinder, blau 1,5/2,5 PVC 100 260354 Stoßverbinder, gelb 4,0/6,0 PVC 200 260256 Ringkabelschuhe, rot 0,5/1,0 M4 PVC 200 260258 Ringkabelschuhe, rot 0,5/1,0 M5 PVC 200 260270 Ringkabelschuhe, blau 1,5/2,5 M4 PVC 200 260272 Ringkabelschuhe, blau 1,5/2,5 M5 PVC 100 260288 Ringkabelschuhe, gelb 4,0/6,0 M6 PVC 100 260290 Ringkabelschuhe, gelb 4,0/6,0 M8 PVC