Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon Quetschkabelschuhe + AE & 210784

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Quetschkabelschuhe + AE & 210784

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220391

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557584

Sonepar Artikelnummer

120370089

Hersteller Artikelnummer

220391

Hersteller Typ

220391

Hersteller Artikel Nr.:

220391

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 1 220375 Sortimentseinlage SysCon 1 220399 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 10 mm 1 210784 Crimpzange für isolierte Kabelschuhe + Aderendhülsen 200 260350 Stoßverbinder, rot 0,5-1,0 PVC 200 260352 Stoßverbinder, blau 1,5-2,5 PVC 200 260256 Ringkabelschuhe, rot 0,5-1,0 M4 PVC 200 260272 Ringkabelschuhe, blau 1,5-2,5 M5 PVC 200 260274 Ringkabelschuhe, blau 1,5-2,5 M6 PVC 1000 270807 isolierte Aderendhülsen, schwarz 1,5/8 1000 270811 isolierte Aderendhülsen, blau 2,5/8 500 270815 isolierte Aderendhülsen, grau 4/10 200 270818 isolierte Aderendhülsen, gelb 6/12