Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon Rohrkabelschuhe

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Rohrkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220388

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Werkzeug - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557553

Sonepar Artikelnummer

121112969

Hersteller Artikelnummer

220388

Hersteller Typ

220388

Hersteller Artikel Nr.:

220388

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 389 verzinnte Rohrkabelschuhe standard 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 2 220376 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 15 mm 100 290934 Rohrkabelschuhe standard 6 M6 100 290942 Rohrkabelschuhe standard 10 M8 50 290952 Rohrkabelschuhe standard 16 M8 50 290960 Rohrkabelschuhe standard 25 M8 25 290968 Rohrkabelschuhe standard 35 M8 18 290980 Rohrkabelschuhe standard 50 M10 12 290988 Rohrkabelschuhe standard 70 M10 10 290998 Rohrkabelschuhe standard 95 M12 12 290008 Rohrkabelschuhe standard 120 M12 4 290016 Rohrkabelschuhe standard 150 M12 4 290022 Rohrkabelschuhe standard 185 M12 4 290028 Rohrkabelschuhe standard 240 M12