Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon Rohrkabelschuhe & 210805

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Rohrkabelschuhe & 210805

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220386

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557539

Sonepar Artikelnummer

120370092

Hersteller Artikelnummer

220386

Hersteller Typ

220386

Hersteller Artikel Nr.:

220386

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 380 Presskabelschuhe standard verzinnt 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 2 220376 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 15 mm 1 500270 Schaumstoffeinlage für Sortimente 160 x 400 mm 1 210805 Crimpzange Sechskantpressung standard 6 – 50 mm² 50 290934 Rohrkabelschuhe standard 6 M6 50 290936 Rohrkabelschuhe standard 6 M8 50 290940 Rohrkabelschuhe standard 10 M6 50 290942 Rohrkabelschuhe standard 10 M8 30 290952 Rohrkabelschuhe standard 16 M8 40 290954 Rohrkabelschuhe standard 16 M10 25 290960 Rohrkabelschuhe standard 25 M8 25 290962 Rohrkabelschuhe standard 25 M10 20 290968 Rohrkabelschuhe standard 35 M8 20 290970 Rohrkabelschuhe standard 35 M10 20 290978 Rohrkabelschuhe standard 50 M8