Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon S mit Sortimentseinsätzen M leer

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon S mit Sortimentseinsätzen M leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220620

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - Nein

  • Signalrot - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923561512

Sonepar Artikelnummer

120370109

Hersteller Artikelnummer

220620

Hersteller Typ

220620

Hersteller Artikel Nr.:

220620

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

Nein

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.440 kg

Inhalt: 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 2 220376 Schaumeinlage SysCon 395 x 300 x 15 mm 24 221135 Box M