HAUPA - SysCon Senkkopfschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220389
Bestückung - Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben - 1650
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557560
Sonepar Artikelnummer
120370095
Hersteller Artikelnummer
220389
Hersteller Typ
220389
Hersteller Artikel Nr.:
220389
Bestückung:
Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben:
1650
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
7.000 kg


