HAUPA - SysCon Set Einsätze DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220614
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923561451
Sonepar Artikelnummer
120370100
Hersteller Artikelnummer
220614
Hersteller Typ
220614
Hersteller Artikel Nr.:
220614
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.300 kg


