HAUPA - SysCon Set Einsätze Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220616
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 300 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923561468
Sonepar Artikelnummer
120370101
Hersteller Artikelnummer
220616
Hersteller Typ
220616
Hersteller Artikel Nr.:
220616
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 300 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.300 kg


