HAUPA - SysCon ''Start VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220608
Gesamtzahl der Werkzeuge - 25
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923561499
Sonepar Artikelnummer
120370094
Hersteller Artikelnummer
220608
Hersteller Typ
220608
Hersteller Artikel Nr.:
220608
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.300 kg
Inhalt: 22 Werkzeuge 220372 ABS-Kunststoffbox SysCon M 220374 Werkzeugeinlage SysCon 220399 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 10 mm 220379 Werkzeugtafel SysCon 11 Fächer 240042 Leichtmetallwasserwaage 400 mm 180184 Schlosserhammer 300 g 210695 Abisolierzange 0,2 – 6 mm² 200043 Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm² 211200 2K-VDE-Kombizange DIN 5244 185 mm* 211217 2K-VDE-Kraftseitenschneider DIN 5238 A 170 mm 211208 2K-VDE-Storchschnabelzange DIN 5236 A 200 mm, gerade* 101999 2K-VDE-Schraubendrehersatz PH 101870 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 101872 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2 180092 Elektrikermeißel 10 x 250 mm 100647 Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose 150090 Zimmermannsbleistifte 150024 Malerspachtel 40 mm 150004 Wasserpinsel 240002 Maßstab 2 m 150006 Gipsmulde *Perfektionierte Schneidkraft-Performance


