HAUPA - SysCon Steckschlüsselkasten SocketMax

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220600
Gesamtzahl der Werkzeuge - 55
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559502
Sonepar Artikelnummer
120370097
Hersteller Artikelnummer
220600
Hersteller Typ
220600
Hersteller Artikel Nr.:
220600
Gesamtzahl der Werkzeuge:
55
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.300 kg
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in SysCon Kunststoffbox, inkl. HAUPA Knarrenschraubendreher „FlexPlus“. Inhalt: 1220370 ABS-Kunststoffbox „SysCon S“ 12Steckschlüsseleinsätze 1/4“ 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 2Verlängerung 1/4“ 50 – 150 mm 1Adapter 3/8“ x 1/4“ für Gleitgriff 1Kardangelenk 1/4“ 1Bit adapter 1/4“ 1Umschaltknarre 1/4“ 13Steckschlüsseleinsätze 1/2“ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 2Verlängerung 1/2“ 75 – 250 mm 1Adapter 3/8“ x 1/2“ für Gleitgriff 1Kardangelenk 1/2“ 1Umschaltknarre 1/2“ 1Flex Knarrenschraubendreher 2Adapter 50 – 80 mm 4Bit 1/4“ 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3 4Bit 1/4“ 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3 2Bit 1/4“ 50 mm PZ/FL 1 - 2 4Bit 1/4“ 50 mm SL 3 - 4 - 5 - 6 mm 6Bit 1/4“ 50 mm sechskant 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6


