HAUPA - SysCon Steckschlüsselkasten Torque 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220642
Gesamtzahl der Werkzeuge - 32
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923566807
Sonepar Artikelnummer
120337841
Hersteller Artikelnummer
220642
Hersteller Typ
220642
Hersteller Artikel Nr.:
220642
Gesamtzahl der Werkzeuge:
32
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
7.950 kg
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in SysCon Kunststoffbox. Inhalt: 1220370ABS-Kunststoffbox „SysCon S“ 17Steckschlüsseleinsätze ½'' 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 5Steckschlüsseleinsätze ½'' Tx, lange Ausführung T30, T40, T45, T50, T55 4Steckschlüsseleinsätze ½'' Hex, lange Ausführung 8, 10, 12, 14 ohne Loch 2Verlängerung ½'', 75 und 250 mm 1Adapter ⅜'' x ½'' für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff 1Kardangelenk ½'' 1Umschaltknarre ½'' 1Drehmomentschlüssel ½'', 21 – 119 Nm


