HAUPA - SysCon ''VDE-Werkzeugkoffer 1/2'' eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220612
Gesamtzahl der Werkzeuge - 20
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923561505
Sonepar Artikelnummer
120370098
Hersteller Artikelnummer
220612
Hersteller Typ
220612
Hersteller Artikel Nr.:
220612
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.300 kg
mit 1/2''-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Inhalt: 1 220370 ABS-Kunststoffbox ''SysCon S'' Umschaltknarre 250 mm, 1/2'' T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 1/2'' Verlängerungen 125 und 250 mm, 1/2'' Steckschlüsseleinsätze 1/2'', 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2'', 4, 5, 6, 8, 10 mm


