HAUPA - SysCon Werkzeugbox leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220622
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - Nein
Signalrot - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923561833
Sonepar Artikelnummer
120370112
Hersteller Artikelnummer
220622
Hersteller Typ
220622
Hersteller Artikel Nr.:
220622
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
3.640 kg
Inhalt: 1 220372 ABS-Kunststoffbox SysCon M 1 220399 Schaumeinlage SysCon 300 x 395 x 10 mm 1 220374 Werkzeugeinlage SysCon 1 220379 Werkzeugtafel SysCon 11 Fächer


