HAUPA - SysCon Werkzeugsortiment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220392
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923557591
Sonepar Artikelnummer
121112970
Hersteller Artikelnummer
220392
Hersteller Typ
220392
Hersteller Artikel Nr.:
220392
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.300 kg
Inhalt: 20 Werkzeuge 220372 ABS-Kunststoffbox SysCon M 220374 Werkzeugeinlage SysCon 220399 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 10 mm 220379 Werkzeugtafel SysCon 11 Fächer 210695 Abisolierzange 0,2 – 6 mm² 110696 Schaltschrankschlüssel 263842 VDE Isolierband 19 mm x 20 m, schwarz 263844 VDE Isolierband 19 mm x 20 m, weiß 263860 VDE Isolierband 19 mm x 20 m, grün/gelb 200031 Abmantler Hakenklinge 8 – 28 mm² 211200 2K-VDE-Kombizange DIN 5244 185 mm* 211204 2K-VDE-Seitenschneider DIN 5238 B 165 mm 211208 2K-VDE-Storchschnabelzange DIN 5236 A 200 mm, gerade* 101870 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 101872 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2 101910 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 mm 101914 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3,5 x 100 mm 101916 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 4,0 x 100 mm 101920 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 6,5 x 150 mm 101942 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 101944 2K-VDE-Schraubendreher PH 2 *Perfektionierte Schneidkraft-Performance


