HAUPA - SysCon XL mit Einteilung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220654
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 362 mm
Breite - 464 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923577896
Sonepar Artikelnummer
120370125
Hersteller Artikelnummer
220654
Hersteller Typ
220654
Hersteller Artikel Nr.:
220654
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
362 mm
Breite:
464 mm
Tiefe:
335 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
3.640 kg


