HAUPA - SysCon XL SafetySet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220652
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 464 mm
Breite - 362 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923572907
Sonepar Artikelnummer
120370099
Hersteller Artikelnummer
220652
Hersteller Typ
220652
Hersteller Artikel Nr.:
220652
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
464 mm
Breite:
362 mm
Tiefe:
335 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.620 kg


