HAUPA - Tasche leer für VDE Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102042-1
Ausführung - Rolltasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 290 mm
Breite - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620493
Sonepar Artikelnummer
121050360
Hersteller Artikelnummer
102042-1
Hersteller Typ
102042-1
Hersteller Artikel Nr.:
102042-1
Ausführung:
Rolltasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
290 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.088 kg


