Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Taschensäge 150 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Taschensäge 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200280

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Sägeblattlänge - 150 mm

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923066352

Sonepar Artikelnummer

120097830

Hersteller Artikelnummer

200280

Hersteller Typ

200280

Hersteller Artikel Nr.:

200280

Ausführung:

Bügelsäge

Sägeblattlänge:

150 mm

Geeignet für Stahl:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.149 kg

starker Bügel, vernickelt