HAUPA - Test Pen Profi 12-1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103817
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574734
Sonepar Artikelnummer
121050216
Hersteller Artikelnummer
103817
Hersteller Typ
103817
Hersteller Artikel Nr.:
103817
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
140 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT III
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.190 kg


