Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150044

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Spitzenform - rundspitz

  • Wasserfest - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923058203

Sonepar Artikelnummer

121113740

Hersteller Artikelnummer

150044

Hersteller Typ

150044

Hersteller Artikel Nr.:

150044

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Spitzenform:

rundspitz

Wasserfest:

Ja

Länge:

155 mm

Mit Clip:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

96084000

Gewicht:

0.022 kg

Ein Stift – zwei Funktionen Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip integrierter Spitzer im Druckknopf Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen ergonomische, dreieckige Form Schont Ressourcen und ist umweltfreundlich nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien