HAUPA - Tieflochmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150025
Ausführung - Stifthalter
Farbe - schwarz
Spitzenform - rundspitz
Wasserfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923548650
Sonepar Artikelnummer
121050668
Hersteller Artikelnummer
150025
Hersteller Typ
150025
Hersteller Artikel Nr.:
150025
Ausführung:
Stifthalter
Farbe:
schwarz
Spitzenform:
rundspitz
Wasserfest:
Nein
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96084000
Gewicht:
0.020 kg
Markier- u. Schreibgerät mit Festoff-Mine nachfüllbar, für alle Oberflächen (auch staubige, raue, feuchte oder ölige Flächen) Köcherschoner in Signalfarbe mit integriertem Spitzer. Auch für dunkle Flächen.


