Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - ToolBag XL Classic

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - ToolBag XL Classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220802

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572952

Sonepar Artikelnummer

120370079

Hersteller Artikelnummer

220802

Hersteller Typ

220802

Hersteller Artikel Nr.:

220802

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.080 kg

Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Tasche 220366. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-Kombinationszange 200 mm* 2K-Kraftseitenschneider 175 mm* 2K-Storchschnabelzange gerade* 2K-Abisolierzange 160 mm Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose Abmantler mit Hakenklinge, 8 – 28 mm Ø Wasserpinsel Malerspachtel 40 mm Steinmeißel 300 mm Elektrikermeißel 10 x 250 mm Schlosserhammer 300 g Fäustel 1000 g Gipsmulde Kabelmesser, 1-teilig PUK-Säge mit festem Griff Zimmermannsbleistift * Perfektionierte Schneidkraft-Performance