Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - ToolBag XL Go

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - ToolBag XL Go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220804

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 14

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Tasche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923572969

Sonepar Artikelnummer

120370081

Hersteller Artikelnummer

220804

Hersteller Typ

220804

Hersteller Artikel Nr.:

220804

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.400 kg

Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Tasche 220366. Inhalt: VDE-Kombizange 185 mm* VDE-Kraftseitenschneider 170 m* VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm* 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 + 2 Abisolierzange 0,2-6 mm² Schaltschrankschlüssel Abmantler Hakenklinge 8 – 28 mm Ø * Perfektionierte Schneidkraft-Performance