HAUPA - Top Coax Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201058
Abisolierbereich Durchmesser - 4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923609450
Sonepar Artikelnummer
120533779
Hersteller Artikelnummer
201058
Hersteller Typ
201058
Hersteller Artikel Nr.:
201058
Abisolierbereich Durchmesser:
4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.100 kg


