HAUPA - Torque Einstellschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102784
Klingenlänge - 40 mm
Isoliert - Nein
Klingenbreite - 8 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923568016
Sonepar Artikelnummer
121050215
Hersteller Artikelnummer
102784
Hersteller Typ
102784
Hersteller Artikel Nr.:
102784
Klingenlänge:
40 mm
Isoliert:
Nein
Klingenbreite:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.050 kg
zur Einstellung des Drehmoments für VarioTQ-Wechselklingen


