HAUPA - Torque Tasche leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103034-1
Ausführung - Rolltasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Höhe - 135 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620639
Sonepar Artikelnummer
121050350
Hersteller Artikelnummer
103034-1
Hersteller Typ
103034-1
Hersteller Artikel Nr.:
103034-1
Ausführung:
Rolltasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Höhe:
135 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg
robuste Tasche aus Nylon (mit Gürtelschlaufe), Verschluss durch breiten Klettverschluss, Schlaufe zum Aufhängen


