Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Trageriemen zu Werkzeugtasche

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Trageriemen zu Werkzeugtasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220054

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Mit Schulterriemen - Ja

  • Signalrot - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923076665

Sonepar Artikelnummer

120097341

Hersteller Artikelnummer

220054

Hersteller Typ

220054

Hersteller Artikel Nr.:

220054

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Mit Schulterriemen:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42050090

Gewicht:

0.114 kg

mit Schulterschutz und zwei Karabinerhaken