HAUPA - Trennscheibe für Metall 115x1,0x22 mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140800
Scheibendurchmesser - 115 mm
Anwendung - trennen
Geeignet für Metall - Ja
Geeignet für Beton - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923057725
Sonepar Artikelnummer
120163239
Hersteller Artikelnummer
140800
Hersteller Typ
140800
Hersteller Artikel Nr.:
140800
Scheibendurchmesser:
115 mm
Anwendung:
trennen
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Zolltarifnummer:
68042290
Gewicht:
0.050 kg
Trennscheibe für Edelstahl 1 mm Scheibenstärke für feine Schnitte, 22,2 mm verstärkte Aufnahmebohrung, max. 13280 U/min, 80 m/s


