HAUPA - Twin-Aderendhülse 0,5/8 orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273350
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923512378
Sonepar Artikelnummer
121113442
Hersteller Artikelnummer
273350
Hersteller Typ
273350
Hersteller Artikel Nr.:
273350
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


