HAUPA - Twin-Aderendhülse 0,5/8 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270778/25
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923582043
Sonepar Artikelnummer
121113413
Hersteller Artikelnummer
270778/25
Hersteller Typ
270778/25
Hersteller Artikel Nr.:
270778/25
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


