HAUPA - Twin-Aderendhülse 10/14 elfenbein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273366
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923512453
Sonepar Artikelnummer
120518430
Hersteller Artikelnummer
273366
Hersteller Typ
273366
Hersteller Artikel Nr.:
273366
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


