HAUPA - Twin-Aderendhülse 10/14 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270798/5
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923582111
Sonepar Artikelnummer
121113420
Hersteller Artikelnummer
270798/5
Hersteller Typ
270798/5
Hersteller Artikel Nr.:
270798/5
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


