HAUPA - Twin-Aderendhülse 16/16 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270799
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4011923096861
Sonepar Artikelnummer
120098048
Hersteller Artikelnummer
270799
Hersteller Typ
270799
Hersteller Artikel Nr.:
270799
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


