HAUPA - Twin-Aderendhülse 16/16 grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273368
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923512460
Sonepar Artikelnummer
120518431
Hersteller Artikelnummer
273368
Hersteller Typ
273368
Hersteller Artikel Nr.:
273368
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


