HAUPA - Twin-Aderendhülse 4,0/12 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273396
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923549763
Sonepar Artikelnummer
120518433
Hersteller Artikelnummer
273396
Hersteller Typ
273396
Hersteller Artikel Nr.:
273396
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


