HAUPA - Twin-Aderendhülse 6,0/14 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270797
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923096847
Sonepar Artikelnummer
120098046
Hersteller Artikelnummer
270797
Hersteller Typ
270797
Hersteller Artikel Nr.:
270797
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


