HAUPA - Twin-Aderendhülse 6/14 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273364
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923512446
Sonepar Artikelnummer
120518429
Hersteller Artikelnummer
273364
Hersteller Typ
273364
Hersteller Artikel Nr.:
273364
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


