HAUPA - Twin Fast Schraube pan head Torx 3,9 x 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793103
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923527242
Sonepar Artikelnummer
121050522
Hersteller Artikelnummer
793103
Hersteller Typ
793103
Hersteller Artikel Nr.:
793103
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
45 mm
Farbe:
Zink
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


