HAUPA - Twin Fast Schraube pan head Torx 4,8 x 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793118
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923527297
Sonepar Artikelnummer
121050144
Hersteller Artikelnummer
793118
Hersteller Typ
793118
Hersteller Artikel Nr.:
793118
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
32 mm
Farbe:
Zink
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.004 kg


