HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 3,9 x 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793029
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923527075
Sonepar Artikelnummer
121050475
Hersteller Artikelnummer
793029
Hersteller Typ
793029
Hersteller Artikel Nr.:
793029
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Farbe:
Zink
Senkkopf:
Ja
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


