Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 3,9 x 45

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 3,9 x 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793030

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923527082

Sonepar Artikelnummer

121050793

Hersteller Artikelnummer

793030

Hersteller Typ

793030

Hersteller Artikel Nr.:

793030

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

45 mm

Farbe:

Zink

Senkkopf:

Ja

Spitzenform:

spitz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.003 kg

Twin Fast Senkkopfschraube Torx 3,9 x 45, HAUPA