HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 3,9 x 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793031
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923527099
Sonepar Artikelnummer
121050474
Hersteller Artikelnummer
793031
Hersteller Typ
793031
Hersteller Artikel Nr.:
793031
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
50 mm
Farbe:
Zink
Senkkopf:
Ja
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


