HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 4,2 x 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793040
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923527105
Sonepar Artikelnummer
121050689
Hersteller Artikelnummer
793040
Hersteller Typ
793040
Hersteller Artikel Nr.:
793040
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
35 mm
Farbe:
Zink
Senkkopf:
Ja
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


