Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 4,8 x 30

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 4,8 x 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793051

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Trompetenkopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923527327

Sonepar Artikelnummer

121050664

Hersteller Artikelnummer

793051

Hersteller Typ

793051

Hersteller Artikel Nr.:

793051

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Trompetenkopf

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Länge:

30 mm

Farbe:

Zink

Senkkopf:

Ja

Spitzenform:

spitz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.003 kg

Twin Fast Senkkopfschraube Torx 4,8 x 30, HAUPA