HAUPA - Twin Fast Senkkopfschraube Torx 4,8 x 38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793053
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923527334
Sonepar Artikelnummer
121050665
Hersteller Artikelnummer
793053
Hersteller Typ
793053
Hersteller Artikel Nr.:
793053
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Farbe:
Zink
Senkkopf:
Ja
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.004 kg


