HAUPA - TwinSpeed Blechschraube PH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790303
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Linsenkopf
Schraubsystem - Phillips PH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923512835
Sonepar Artikelnummer
120165743
Hersteller Artikelnummer
790303
Hersteller Typ
790303
Hersteller Artikel Nr.:
790303
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3.5 mm
Länge:
19 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


