Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Überziehhandschuhe bis 2,5 KV

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Überziehhandschuhe bis 2,5 KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120028

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Leder

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

  • Handschuhgröße (US) - L

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923512644

Sonepar Artikelnummer

121050277

Hersteller Artikelnummer

120028

Hersteller Typ

120028

Hersteller Artikel Nr.:

120028

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Leder

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Handschuhgröße (US):

L

Lange Ausführung:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

0.070 kg

zum mechanischen Schutz von Isolierhandschuhen für Niederspannung 2,5 kV und 5 kV. Aus Rindnarbenleder, wasserabweisend und silikonbehandelt. Klettverschluss am Handrücken. 150 mm lange, außen aufgenähte Stulpe. Stärke des Leders: nur 0,8 / 1,1 mm. Entspricht folgenden Normen: EN 420-94 Allgemeine EEC-Kriterien EN 388-94