HAUPA - Umschaltknarre 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110677/K
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Durchsteckausführung - Nein
Kardangelenk - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923583583
Sonepar Artikelnummer
121050620
Hersteller Artikelnummer
110677/K
Hersteller Typ
110677/K
Hersteller Artikel Nr.:
110677/K
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.560 kg


