HAUPA - Umschaltknarre 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110676/K
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923128760
Sonepar Artikelnummer
121050684
Hersteller Artikelnummer
110676/K
Hersteller Typ
110676/K
Hersteller Artikel Nr.:
110676/K
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.260 kg


